Multinorm-Jacke VIS-LINE 52

Artikel-Nr.: 091702 52
Größentabelle

Größentabelle

ROFA In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke ROFA beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrengröße
Größe INT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Kragenweite
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VIS-LINE
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
    Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe kornblau / gelb
    Konfektionsgröße DE 52
    Norm EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091702 52
    EAN / GTIN 4057121534507
    Herstellernummer 2652353-481-52

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Multinormkleidung VIS-LINE ist mit der ergonomisch dynamischen Passform sehr strapazierfähig und reißfest. Durch das moderne Design und die Vielfalt an Farben ist die Kleidung sehr gut kombinierbar mit der PRO-LINE von Rofa. Die Reflexelemente wurden im Dachziegelprinzip angebracht, welches einfach zu reparieren ist.
    Die Jacke mit vorgeformten Ärmeln sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit.
    • Umlegekragen.
    • Vordere Mitte mit Druckknöpfen.
    • Brust- und Seitentaschen mit Patte und Druckknopf.
    • Einstellbarer Ärmel mit Druckknöpfen.
    • Bewegungsfalte im Rückenteil.
    • Große Brustinnentasche mti Klett.
    • Rückenverlängerung.

    Norm:

    EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb