Multinorm-Jacke XL

Artikel-Nr.: 091700 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multinormkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091700 XL
EAN / GTIN 7330509552483
Herstellernummer 408715143389XL

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Multinorm-Bundjacke aus robustem Material mit verdecktem Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall. Vorne ist die Jacke für maximale Bewegungsfreiheit kürzer, während sie hinten für maximalen Schutz länger geschnitten ist.
  • Handytasche innen.
  • Brusttasche mit Patte und Reißverschluss.
  • Verlängerter Rücken.
  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Klasse 1.
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb