{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 55% Baumwolle; 45% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 185 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Shirt |
Artikelnummer | 091662 M | |
EAN / GTIN | 4062406378202 | |
Herstellernummer | 091662 M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz Longsleeve, gelb, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar
32,10 €
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb | grau / gelb | gelb |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M | M |
Gewebezusammensetzung | 55% Baumwolle; 45% Polyester | 100% Polyester | 55% Baumwolle; 45% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt |