{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / grau | |
Konfektionsgröße DE | 44 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091650 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377434 | |
Herstellernummer | 091650 44 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz-Bundhose 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
57,00 €
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / grau | orange / grau |
Konfektionsgröße DE | 44 | 44 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle ;77% Polyester ;3% Spandex | 20% Baumwolle ;77% Polyester ;3% Spandex |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |