ESD Damenmantel CONDUCTEX® XL

Artikel-Nr.: 091602 XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe weiß
Unisex-Größe XL
Norm/Verordnung EN 61340-5-1
atmungsaktiv ja
antistatisch ja
Jacken-Verschluss Druckknopf
verdeckte Verschlussleiste ja
Produktart Mantel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091602 XL
EAN / GTIN 4050274544959
Herstellernummer 08005 48019 000 10-XL

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut. Ohne Seitennähte.
  • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
  • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
  • Brusttasche.
  • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Damen ESD Mantel mit zwei Abnähern.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb