Schweißerschutz-Bundhose PROBAN 52

Artikel-Nr.: 091597 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 380
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 380 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe royalblau
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Schweißerschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091597 52
EAN / GTIN 4050274859695
Herstellernummer 01096 20084 003 41-52

Beschreibung

Ausführung:

Die klassische, einfarbige Schweißerschutzkleidung ist besonders robust und vereint einen hohen Tragekomfort mit einer guten Atmungsaktivität. Die Bekleidung gewährleistet einen vorsorglichen Schutz vor Hitze, Funken und Schweißspritzern. Zudem besitzt die Serie die Flammschutzeigenschaften, die auch nach wiederholten Wäschen bestehen bleibt. Einsatzgebiete: Stahlwerke, metallverarbeitende Industrie, Schweißer, Anlagenbau, Gießerei.
Die Bundhose PROBAN® besitzt viele Taschen um Arbeitsutensilien zu verstauen. Der Hosenbund besitzt einen verdeckten Knopfverschluss.
  • Zwei Flügeltaschen.
  • Eine verstärkte Meterstab- und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss.
  • Hosenschlitz-Leiste mit verdecktem Knopfverschluss.

Norm:

  • EN ISO 11611, Klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Hinweis:

Auf Anfrage ist die Serie mit der Textilgrammatur 470g/m2 zertifiziert nach EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 lieferbar. Oder in einer leichteren Variante mit 320g/m2 geprüft nach EN 11611, Klasse 1, A1 und EN 11612 A1, B1, C1. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb