Schweißerschutz-Jacke PROBAN, royalblau, Konfektionsgröße DE: 64

Artikel-Nr.: 091595 64
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 380
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 380 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe royalblau
Konfektionsgröße DE 64
Produktart Schweißerschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091595 64
EAN / GTIN 4050274859268
Herstellernummer 01096 10046 000 41-64

Beschreibung

Ausführung:

Die klassische, einfarbige Schweißerschutzkleidung ist besonders robust und vereint einen hohen Tragekomfort mit einer guten Atmungsaktivität. Die Bekleidung gewährleistet einen vorsorglichen Schutz vor Hitze, Funken und Schweißspritzern. Zudem besitzt die Serie die Flammschutzeigenschaften, die auch nach wiederholten Wäschen bestehen bleibt. Einsatzgebiete: Stahlwerke, metallverarbeitende Industrie, Schweißer, Anlagenbau, Gießerei.
Die Jacke PROBAN® besitzt einen Umlegekragen als Halsabschluss und hat an den Ärmeln einen Saum mit nach innen verdeckten Druckknöpfen, welcher auch einstellbar ist. Die Normen können anhand von Piktogrammen als flammhemmender Direkteinstickung auf der linken Seitentasche abgelesen werden.
  • Brust- und Innentaschen.
  • Zwei verstärkte Seitentaschen mit Patte und verstecktem Druckknopfverschluss.
  • Verschlussleiste mit verdeckten Druckknöpfen auf beiden Seiten.

Norm:

  • EN ISO 11611, Klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Hinweis:

Auf Anfrage ist die Serie mit der Textilgrammatur 470g/m2 zertifiziert nach EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 lieferbar. Oder in einer leichteren Variante mit 320g/m2 geprüft nach EN 11611, Klasse 1, A1 und EN 11612 A1, B1, C1. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb