Jacke Rockford XL

Artikel-Nr.: 091572 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie INDUSTRY
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 270 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
Farbe kornblau
Unisex-Größe XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091572 XL
EAN / GTIN 5707209813770
Herstellernummer 10509-442-11 XL

Beschreibung

Ausführung:

Jacke mit Stehkragen und zwei Brusttaschen mit Patte sowie einer Innentasche.
  • Große Bewegungsfreiheit durch vorgeformte Ärmel.
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen.
  • Bund und Ärmelbündchen sind mittels Druckknöpfen in der Weite einstellbar.

Mascot® INDUSTRY. Klassische Industrie Arbeitskleidungs-Linie, einfarbig mit Kontrastnähten. Besonders robust und strapazierfähig durch dreifach Kappnähte. Entwickelt mit Industriewäschereien. In unterschiedlichen Farben und Stoffqualitäten verfügbar.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben, Größen und Stoffqualitäten lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb