Sweatshirt Amberg M

Artikel-Nr.: 091557 M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle; 40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 340
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIQUE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 60% Baumwolle; 40% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 340 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / schwarzblau
Unisex-Größe M
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091557 M
EAN / GTIN 5711074267668
Herstellernummer 50565-963-11010 M

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiges Sweatshirt mit Reißverschluss und Stehkragen. Körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Gebürstete Innenseite.
  • Durchgängiger Reißverschluss.
  • Vordertaschen.
  • Rippenbündchen an Saum und Handgelenken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb