{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 99% Polyester; 1% Carbonfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 235 g/m2 | |
Waschen | 95 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | anthrazit | |
Konfektionsgröße DE | 94 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktart | Chemikalienschutzhose |
Artikelnummer | 091538 94 | |
EAN / GTIN | 4063479233108 | |
Herstellernummer | 02006 50002 054 58-94 |