{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 39% Baumwolle; 60% Modacryl; 1% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 210 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | marineblau | |
Unisex-Größe | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
antistatisch | ja | |
Produktart | Flammschutzshirt |
Artikelnummer | 091533 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509726624 | |
Herstellernummer | 348317378900XXXL |