Polycarbonatscheibe, Typ: PCG

Artikel-Nr.: 091528 PCG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Gesichtsschutzschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Herstellernummer HWS1022PCG

Beschreibung

Ausführung:

Gebogene Weitwinkelscheibe aus Polycarbonat. 100 × 220 mm. Stärke ca. 1 mm. Hochreflektierend und UV-Schutz. Schutzstufe III.
Hitzeschutzkleidung bis 1000 °C Strahlungshitze. Durch das sehr weiche und flexible Material wird der Tragekomfort erhöht. Hohe Hitzereflektion.
Goldbedampft.

Norm:

EN 166; EN 171

Passend für:

Hitzeschutzhaube Nr. 09 1527.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb