Hitzeschutz-Mantel 56

Artikel-Nr.: 091514 56
Größentabelle

Größentabelle

JUTEC In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke JUTEC beachten müssen.

Größentabelle
Bestellgröße DE Körpergröße cm Brustumfang cm vordere Ärmellänge cm Bundumfang cm Schrittlänge cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Umrechnungstabelle
Bestellgröße DE Größe INT Größe IT Größe FR Größe US Normale Damengrößen
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

So wird gemessen

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Gewebezusammensetzung: Preox-Aramid
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hitzeschutzkleidung
Geschlecht Herren
Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
Gewebezusammensetzung Preox-Aramid
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Konfektionsgröße DE 56
Produktart Hitzeschutzmantel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091514 56
EAN / GTIN 4030971021601
Herstellernummer HSM120KA-1 GR.56

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzmantel ca. 1200 mm lang. Mit isoliertem Drucker und Stehkragen. Zuschließen mit Klettverschluss.
Hitzeschutzkleidung bis 1000 °C Strahlungshitze. Durch das sehr weiche und flexible Material wird der Tragekomfort erhöht. Hohe Hitzereflektion.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Hitzeschutzkleidung" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb