Gürtel Premium schwarz, Typ: BELT

Artikel-Nr.: 091489 BELT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 760 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gürtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091489 BELT
EAN / GTIN 4062406288570
Herstellernummer 091489 BELT

Beschreibung

Ausführung:

Funktionaler Gürtel mit Flaschenöffner auf der Innenseite der Schnalle. Perfekte Passform durch elastisches Material. Das Gürtelband kann ganz einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Maße: 38 × 1400 mm (B × L).
Mit hochwertig beschichteter Schnalle in der Farbe schwarz.
Gürtel mit Schnalle. Größe: onesize.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb