{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Splash | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 330 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | dunkelanthrazit / grau | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Produktart | Schweißerschutzhose |
Artikelnummer | 091485 48 | |
EAN / GTIN | 4057121033499 | |
Herstellernummer | 912161-537-48 | |
Hersteller | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |