{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | UNIQUE | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarzblau / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091477 48 | |
EAN / GTIN | 5711074437634 | |
Herstellernummer | 12169-442-01011 82C48 |