{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multifunktion | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | schwarz / grau | |
Größe ES | 46L | |
Größe NL | C152 | |
Größe SE | D116 | |
Konfektionsgröße DE | 106 | |
Größe FR | 46L | |
Größe IT | 46L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091471 106 | |
EAN / GTIN | 7330509350911 |