{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 80% Baumwolle; 19% Polyester; 1% Carbonfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 340 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet; 60 °C Schonwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | grau / blau | |
Konfektionsgröße Inch | 30 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
Artikelnummer | 091447 30 | |
EAN / GTIN | 5036108308286 |