Schweißermütze ONE

Artikel-Nr.: 091440 ONE
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Produktart Schweißermütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091440 ONE
EAN / GTIN 4067263476696
Herstellernummer 091440 ONE

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle. Empfohlen zur Anwendung unter der Schweißmaske.
Schweißermütze mit Gummiband im Nacken und Schild für zusätzlichen Schutz.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb