Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15

Artikel-Nr.: 091438 15
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Leder
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Leder
Materialgrammatur / Gewebedichte 1200 g/m2
Norm DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Produktart Schweißerschutzgamasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091438 15
EAN / GTIN 4067263476672
Herstellernummer 091438 15

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerschutzgamaschen zum effektiven Schutz vor herumfliegenden, glühenden Spänen oder Funken.
  • Höhe 15 cm und Umfang zwischen 33 und 43 cm.
  • Variable Anpassung an unterschiedliche Größen durch Klettverschluss.
  • Elastischer Riemen zur Befestigung unter den Schuhen.

Hitze- und flammenbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder in Kombination mit schwer-entflammbarem Gewebe. Stromisolierte Druckknöpfe und feuerfeste Klettverschlüsse. Die Bekleidung schützt vor Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials und Strahlungswärme beim Schweißen, Schleifen oder Brennen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Lieferumfang:

1 Paar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb