Ausführung:
Hitze- und flammenbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder in Kombination mit schwer-entflammbarem Gewebe. Stromisolierte Druckknöpfe und feuerfeste Klettverschlüsse. Die Bekleidung schützt vor Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials und Strahlungswärme beim Schweißen, Schleifen oder Brennen.
Schweißerschutzjacke mit Stehkragen zum Schutz vor Schweißspritzern.
- Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste.
- Geräumige Lederinnentasche.
- Nacken- und Schulterfutter aus flammhemmender Baumwolle.
Norm:
EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt vor identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag.
- Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.
Sachwidriger Einsatz- Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
- Nicht zum Schutz vor langfristigen hohen Spannungen.
- Schützt nicht vor Aufprallgefahren.
- Schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
- Nicht unter Wasser tauchen.
- Nicht verwenden bei Verunreinigung mit brennbaren Materialien.
- Nicht verwenden in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
- Elektrischer Schutz ist reduziert, wenn die Kleidung nass, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.