{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie Stretch | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarz / dunkelgrau | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091434 58 | |
EAN / GTIN | 7330509762363 | |
Herstellernummer | 264418329998C58 |