{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie Stretch | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | marineblau / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091433 24 | |
EAN / GTIN | 7330509761786 | |
Herstellernummer | 264418328985D96 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Latzhose Industrie Stretch, marineblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 24
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
86,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
82,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | marineblau / kornblau | marineblau / schwarz |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | 265 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin | 33% Baumwolle; 3% Elastolefin; 64% Polyester |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 60 °C Buntwäsche |
Serie | Industrie Stretch | Industrie |
Produktart | Latzhose | Latzhose |
Geschlecht | Herren | Herren |