Bundhose Highline 56

Artikel-Nr.: 091321 56
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Highline
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
    Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe kornblau / marine
    Material Baumwolle, Polyester
    Konfektionsgröße DE 56
    Größe FR 52
    Hosenverschluss Reißverschluss
    Beinabschluss gerade, offen
    Anzahl Seitentaschen 2
    Seitentaschen eingesetzt
    Anzahl Knietaschen 2
    Anzahl Oberschenkeltasche 2
    Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss ja
    Handytasche ja
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091321 56
    EAN / GTIN 4030913065953
    Herstellernummer 2320 056

    Beschreibung

    Ausführung:

    Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
    Bundhose.

    Beschreibung:

    • Zwei eingesetzte Vordertaschen.
    • Gummizug im Bund.
    • Reißverschluss im Schritt.
    • Doppelte Meterstabtasche.
    • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
    • Handytasche.
    • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen.
    • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091802.

    Hinweis:

    Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
    Bundhose in Farbkombination schiefer / schwarz unter Nr. 091322.
    Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb