Bundjacke Highline 25

Artikel-Nr.: 091312 25
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Highline
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln heiß, bis maximal 200 °C
Farbe schiefer / schwarz
Größe ES 46C
Konfektionsgröße DE 25
Größe FR 46C
Größe IT 46C
Jacken-Verschluss Reißverschluss
verdeckte Verschlussleiste ja
Ärmelabschluss verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
Bundabschluss Gummizug im Bund
Dehnfalten im Rücken ja
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2
Anzahl Seitentaschen 2
Seitentaschen aufgesetzt
Platzierung Handytasche am linken Ärmel
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091312 25
EAN / GTIN 4030913067902
Herstellernummer 2312 025

Beschreibung

Ausführung:

Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
Bundjacke mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Verdeckter Frontreißverschluss.
  • Handytasche am linken Ärmel.
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen.
  • Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Jacke in Farbkombination kornblau / marine unter Nr. 091311.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb