Bundjacke Highline 90

Artikel-Nr.: 091311 90
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Highline
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
    Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe kornblau / marine
    Größe ES 38L
    Konfektionsgröße DE 90
    Größe FR 38L
    Größe IT 38L
    Jacken-Verschluss Reißverschluss
    verdeckte Verschlussleiste ja
    Ärmelabschluss verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
    Bundabschluss Gummizug im Bund
    Dehnfalten im Rücken ja
    Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2
    Anzahl Seitentaschen 2
    Seitentaschen aufgesetzt
    Platzierung Handytasche am linken Ärmel
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091311 90
    EAN / GTIN 4030913065625
    Herstellernummer 2310 090

    Beschreibung

    Ausführung:

    Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
    Bundjacke mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.
    • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
    • Verdeckter Frontreißverschluss.
    • Handytasche am linken Ärmel.
    • Zwei aufgesetzte Seitentaschen.
    • Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.

    Hinweis:

    Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
    Bundjacke in Farbkombination schiefer / schwarz unter Nr. 091312.
    Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb