{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NORIT | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 38 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091304 38 | |
EAN / GTIN | 4030913961965 | |
Herstellernummer | 6410038 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose NORIT, schwarz, Konfektionsgröße DE: 38
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Konfektionsgröße DE | 38 | 38 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Damen | Damen |