{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NORIT | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schiefer / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 44 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091302 44 | |
EAN / GTIN | 4030913962108 | |
Herstellernummer | 6411044 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose NORIT 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 ;UV-Standard 801 | |
Konfektionsgröße DE | 44 | 44 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 | 225 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester ;35% Baumwolle | 89% Nylon ;11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Damen | Damen |