{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NORIT | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schiefer / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091301 64 | |
EAN / GTIN | 4030913960425 | |
Herstellernummer | 6401064 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose NORIT 64
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
66,20 €
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schiefer / schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 64 | 64 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 | 225 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester ;35% Baumwolle | 89% Nylon ;11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |