{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 54% Polyester; 46% Polypropylen | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 175 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Shirt |
Artikelnummer | 091251 L | |
EAN / GTIN | 7040056066769 | |
Herstellernummer | 75111_360-L |