Ausführung:
- Schutzklasse IP54
- Messwert: 0,0001 mm/,00005 Zoll
- Verriegelungshebel
- Ratschenanschlag
- Hartmetall-Messflächen
- Thermisch isoliert
- Werksstandard
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube mit Spritzwasserschutz IP 54. Ablesung 0,001mm / .00005 inch. Mit Klemmhebel und Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Mit HM-Messflächen und Bügel mit Handwärmeschutz. Spindel-Drm. 6,5mm, Steigung 0,5mm. Elektronische Funktionen: Ein- u. automatische Ausschaltung. Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. mm / inch-Umschaltung. Lieferung incl. Einstellmaß. Verpackung: Etui
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 54
- Messwert: 0,001 mm
- Messbereich (mm): 75 - 100
- Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
- Fehlergrenze (µm): 7 µm
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
Norm:
DIN 863-1