• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Bügelmessschraube IP 54 50 - 75 mm

Artikel-Nr.: 0912503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0912503
EAN / GTIN 4029713264369
Herstellernummer 0912503
L-Nummer L40510 1005

Beschreibung

Ausführung:

  • Schutzklasse IP54
  • Messwert: 0,0001 mm/,00005 Zoll
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube mit Spritzwasserschutz IP 54. Ablesung 0,001mm / .00005 inch. Mit Klemmhebel und Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Mit HM-Messflächen und Bügel mit Handwärmeschutz. Spindel-Drm. 6,5mm, Steigung 0,5mm. Elektronische Funktionen: Ein- u. automatische Ausschaltung. Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. mm / inch-Umschaltung. Lieferung incl. Einstellmaß. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 54
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 75
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb