Ausführung:
- M12™ Heizjacke mit Karbonfaser Heizelementen und Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich.
- Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah).
- Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial).
- Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen.
- Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort.
- Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen.
- Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig.
- Waschmaschinen- und Trocknergeeignet.
- Akkucontroller im Lieferumfang.
- Neues Kapuzendesign.
- 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus.
Lieferumfang:
Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Im Set mit Akku-Pack, Ladegerät und Schlauchtuch erhältlich unter Nr.
091239.
Hinweis:
Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.