Softshell Jacke, dunkelblau / gelb, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091235 3XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyester; 8% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 92% Polyester; 8% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 255 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe dunkelblau / gelb
Unisex-Größe 3XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091235 3XL
EAN / GTIN 7330509713662
Herstellernummer 474925138635XXXL

Beschreibung

Ausführung:

Sehr flexible und vielseitige Softshell Jacke mit verstellbarer Kapuze. Bietet maximale Bewegungsfreiheit und besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserfesten Stoff.
  • Robuste Reißverschlüsse aus Kunststoff.
  • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Verstellbare Ärmelbündchen sowie einstellbarer Bund mit Kordelzug.

Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken. Mit fleecegefüttertem Kragen und verlängertem Rücken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb