Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Softshell Jacke Motion Tex Light, schwarz, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091230 L

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 310
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FALCON
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 94% Polyester; 6% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 310 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091230 L
Herstellernummer 7150 GR.L

Beschreibung

Ausführung:

Softshell Jacke mit Reflexelementen auf der Vorder- und Rückseite. Gute Passform durch verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und verlängertem Rücken. Wind- und wasserabweisend.
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Klettverschluss.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb