{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | schonende Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | kornblau / schwarz | |
Größe UK | 48R | |
Größe US | 48/35 | |
Größe ES | 60 | |
Größe NL | 64 | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Größe FR | 60 | |
Größe IT | 60 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091222 64 | |
EAN / GTIN | 4053813278926 | |
Herstellernummer | 3250 5365 4699 GR. 64 |