{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | schonende Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | kornblau / schwarz | |
Größe UK | 38R | |
Größe US | 38/33 | |
Größe ES | 48 | |
Größe NL | 54 | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Größe FR | 48 | |
Größe IT | 48 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091212 54 | |
EAN / GTIN | 4053813271071 | |
Herstellernummer | 2250 5365 4699 GR. 54 |