{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau / schwarz | |
Größe UK | 32L | |
Größe US | 32/34 | |
Größe ES | 40L | |
Größe NL | 94 | |
Konfektionsgröße DE | 94 | |
Größe FR | 40L | |
Größe IT | 40L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091171 94 | |
EAN / GTIN | 4053813028552 | |
Herstellernummer | 3324 5353-4699 GR.94 |