Jacke Pulsschlag, kornblau / schwarz, Konfektionsgröße DE: 98

Artikel-Nr.: 091151 98
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pulsschlag
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / schwarz
Größe UK 34L
Größe US 34/34
Größe ES 42L
Größe NL 98
Konfektionsgröße DE 98
Größe FR 42L
Größe IT 42L
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091151 98
EAN / GTIN 4053813020679
Herstellernummer 1324 5353-4699 GR.98

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Workwear aus ausgesuchten Materialien. Modernes Design mit cleveren Ausstattungsdetails. Für bessere Sichtbarkeit sorgen mehrere Reflex-Elemente. Die Belastungspunkte sind mit Riegeln gesichert, um die Tragedauer zu verlängern.
Bundjacke mit körperbetontem Schnitt und CORDURA®-Verstärkung im Ellenbogenbereich.
  • Kragen mit bequemen Stretch-Einsatz im Nacken.
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss.
  • Zwei Innentaschen, eine mit Smartphone-Tasche.
  • Front mit Reißverschluss und Bart- / Kinnschoner.
  • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretch-Einsatz.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Bundjacke in Farbkombination dunkelblau / anthrazit unter Nr. 091152.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb