{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau | |
Material | Baumwolle | |
Größe UK | 28R | |
Größe US | 30/30 | |
Größe ES | 38 | |
Größe NL | 44 | |
Unisex-Größe | S | |
Konfektionsgröße DE | 44 | |
Größe FR | 38 | |
Größe IT | 38 | |
Jacken-Verschluss | Knopfverschluss | |
verdeckte Verschlussleiste | ja | |
Ärmelabschluss | gerade, offen | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | verstärkt | |
Produktart | Mantel |
Artikelnummer | 091141 44 | |
EAN / GTIN | 4014382980535 |