{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | hellgrau | |
Material | Baumwolle | |
Größe UK | 36S | |
Größe US | 36/32 | |
Größe ES | 46C | |
Größe NL | 25 | |
Konfektionsgröße DE | 25 | |
Größe FR | 46C | |
Größe IT | 46C | |
verstärkter Kniebereich | ja | |
Hosenverschluss | Reißverschluss | |
Beinabschluss | gerade offen | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | aufgesetzt, verstärkt | |
Anzahl Meterstabtasche | 1 | |
Anzahl Oberschenkeltasche | 1 | |
Handytasche | ja | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091122 25 | |
Herstellernummer | 2614 1314 95 GR.25 |