{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 32% Baumwolle; 4% Elastolefin; 64% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 220 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | grau / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091050 48 | |
EAN / GTIN | 4062406943851 | |
Herstellernummer | 091050 48 |