{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 33% Baumwolle; 3% Elastolefin; 64% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 265 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | grau / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091012 24 | |
EAN / GTIN | 4067263517375 | |
Herstellernummer | 091012 24 |