{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 33% Baumwolle; 3% Elastolefin; 64% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 265 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | marineblau / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 27 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091011 27 | |
EAN / GTIN | 4062406943738 | |
Herstellernummer | 091011 27 |