{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 090638 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559672 | |
Herstellernummer | 090638 58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Service Shorts Strong, schwarz / rot, Konfektionsgröße DE: 58
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
42,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
48,40 €
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 58 | 58 | 58 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | 89% Nylon; 11% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |