{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 40% Polyester; 3% Elastan; 57% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 090636 24 | |
EAN / GTIN | 4067263559412 | |
Herstellernummer | 090636 24 |