Funktionsunterwäsche-Set light XS

Artikel-Nr.: 090628 XS
Rabatt
25,50 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Größe DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale Größen XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Brustumfang cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Bundumfang cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hüftumfang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Schrittlänge cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Körpergröße cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Größe DE 24 25 26 27 28 29
Brustumfang cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Bundumfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hüftumfang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Schrittlänge cm 76 77 78 79 80 81
Körpergröße cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normale Damengrößen
Größe DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale Größen XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Brustumfang cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Bundumfang cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Hüftumfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Schrittlänge cm 80 80 80 80 80 80 80
Körpergröße cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Unterwäsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 090628 XS
    EAN / GTIN 4062406401818
    Herstellernummer 090628 XS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Funktionsunterwäsche-Set hält den Träger trocken und warm. Auch bei körperlicher Anstrengung wird durch den Feuchtigkeitstransport ein komfortables Tragegefühl gewährleistet. Der Komfortbereich liegt zwischen - 10 °C bis + 10 °C.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb