{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Lincoln | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Poloshirt |
Artikelnummer | 090252 M | |
EAN / GTIN | 7332413524099 | |
Herstellernummer | 028244-99-5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Polo-Shirt Classic Lincoln, schwarz, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
15,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar
14,45 €
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
493 Stück sofort lieferbar
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | dunkelgrau / schwarz / rot | anthrazit |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M | M |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | 60% Baumwolle; 40% Polyester | 50% Baumwolle; 50% Polyester |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | 40 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Poloshirt | Poloshirt | Poloshirt |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |