• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombizange ″Lineman's Pliers″ amerikanisches Modell mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 240 mm

Artikel-Nr.: 09 12 240
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 09 12 240
EAN / GTIN 4003773071969
Herstellernummer 09 12 240
L-Nummer L70010 1161

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch übersetzt für leichtes Schneiden
  • 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
  • massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
  • ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
  • besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
  • zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
  • mit Schneiden für weichen und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
  • Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb