• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 1450 mm

Artikel-Nr.: 0898158
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0898158
    EAN / GTIN 4029713234133
    Herstellernummer 0898158

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stange
    • Spezialstahl, veraltet
    • Gehärtete Messflächen
    • Toleranzbereich js2
    • Thermisch isoliert
    • Parallel geläppte Messflächen

    Beschreibung:

    Einstellmass für Bügelmeßschrauben 1450 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Messbereich (mm): 1450
    • Messflächendurchmesser: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb